PV101 防水プリカチューブ 三桂製作所 32969221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV101 防水プリカチューブ 三桂製作所 32969221
PV101 防水プリカチューブ 三桂製作所 32969221

防水プリカチューブ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)100.2長さ(m)6注文コード32969221品番PV101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます

質量(kg)
4.08(1m当り)
24.5(1巻当り)
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)内径(Φmm)100.2外径(Φmm)110.1長さ(m)6厚さ(mm)1.4(PVC被覆)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS C8309温度範囲(℃)-20~60曲げ半径(mm)500(固定最小中心)適合電線管ねじなし:-、薄鋼:-、厚鋼:(G92)G104、サンパイプ:-、硬質ビニル:-被覆厚さ(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32969237
2023-10-11
用途: 電気工事
建設業・工事業

2回目の注文でしたが今回も部品の納期が早くて大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32969255
2017-02-12
用途: 橋梁照明の配管に使用
株式会社谷渕組建設業・工事業

専門的な材料が調達でき満足してます。試験成績表を商品と一緒に送ってもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする