9055 分岐栓ユニオン カクダイ 32970341

9055 分岐栓ユニオン カクダイ 32970341
9055 分岐栓ユニオン カクダイ 32970341

分岐栓ユニオン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード32970341品番9055
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。

種類ホース継手形状ユニオン材質黄銅全長(mm)37適合管内径:15mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32970341
2023-06-17
用途: 配管工事の際に使用

確実に手配出来て安心です。ホームセンターでも売っていますが必要な時に在庫なし等があり事前に準備の際に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする