曜日別特売
9455A トラップU管 カクダイ 32971127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9455A トラップU管 カクダイ 32971127
9455A トラップU管 カクダイ 32971127

トラップU管

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個呼び25注文コード32971127品番9455A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,830

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。

呼び25材質黄銅呼び径25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
329711279455A444011040434-259455A トラップU管 カクダイ 44401104トラップU管カクダイ1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 修理交換
製造業

腐食により穴が開き水漏れが発生したので交換用に購入。 汚れなどによる腐食性ガスの発生によることがあるとのことから内部に樹脂コーティングされているものがあるとうれしい。

対象商品 : 44401104
2021-11-11
用途: 自宅トイレ
ダイト株式会社製造業

新築時のパイプが腐食し水漏れが発生し、交換実施。耐用年数はわからないが、恐らく次回も注文すると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 44401104
2022-01-11
用途: トラップU管腐蝕交換修理
羽生の丘・オ-ベルジュ医療・福祉・介護関連業

特にありません。普通に交換出来ました。ありがとうございました。

対象商品 : 44401113
2021-01-14
用途: 洗面台の水漏れ
教育・研究機関

サイズ違いで数種類あるのを知らなかったが寸法が分かりやすく載っているので探しやすかった。

対象商品 : 44401113
2021-02-23
用途: 某メーカー管に穴が開き交換
協友アグリ株式会社

某メーカー品より安値で同サイズであったので購入した。耐久性はまだ判断できない。

対象商品 : 44401104
2020-04-30
用途: 洗面化粧台の排水周り交換
サービス業

トラップU管の下側に錆穴が開き水漏れしました。ガムテで応急処置しました。早めに送っていただき無事修理完了しました。

対象商品 : 44401147
2020-02-09
用途: 洗面台の排水管交換
飲食業

トラップ管の一番底の部分が腐食され水漏れしていたので交換しました。
寸法がしっかり記載されていましたので、悩むことなく交換できました。

1が参考にしています
対象商品 : 44401113
2019-03-19
用途: 美容室のシャンプー台配管
有限会社髪蔵サービス業

問題なし 繋ぎ目に念のため水漏れ防止テープを巻いて施工

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする