曜日別特売
9457 キセル管 カクダイ 32971136

9457 キセル管 カクダイ 32971136
9457 キセル管 カクダイ 32971136

キセル管

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び32仕様ツバ付き、パッケージ品注文コード32971136品番9457
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。

呼び32材質黄銅形状キセル管長さ(mm)150仕様ツバ付き、パッケージ品呼び径32寸法H(mm)42入数2/箱、100/梱材質(パイプ)黄銅パイプ形状キセル管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 水回りの修理

近くのホームセンターに売っていなかったので、それだけで満足です。

対象商品 : 44400562
2021-11-15
用途: 水道排水管の補修部材として
医療・福祉・介護関連業

全く問題は感じられません。 他社製との耐久性など(比較での優劣)は不明ですが、多分
差は感じられないと思います。 ある程度の規模がある建物では消耗品感覚ですので、安価で購入できることは歓迎です。

対象商品 : 44400562
2019-03-19
用途: 美容室のシャンプー台の排水
有限会社髪蔵サービス業

とても良かった 注文して二日で届き自分で修理して問題なし

対象商品 : 44400623
2014-06-05
用途: 洗面所排水管の交換補修
株式会社アクティブライフ

長めの管を購入して必要長さに切断して使用するので何ら問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする