曜日別特売
9458 排水テール カクダイ 32971154

9458 排水テール カクダイ 32971154
9458 排水テール カクダイ 32971154

排水テール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径32
呼び32
長さ(mm)100
内容量1個注文コード32971154品番9458
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。

呼び32材質黄銅形状直管長さ(mm)100仕様ツバ付き、パッケージ品呼び径32入数2/箱、100/梱材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44400973
2022-09-14
用途: 店舗手洗い場の補修
株式会社アップライト飲食業

ホームセンターでは短い物しかなかったので、助かりました。

対象商品 : 32971154
2017-09-19
用途: トイレの洗面台の漏水修理
製造業

20年以上使用しているトイレの洗面台の排水管が腐食し漏水したので交換修理したが、一部の部品交換で済んだので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする