※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
給水管
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径
13
注文コード
32971854
品番
0710-13×50
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
止水栓用給水管です。
呼び
13
長さ(mm)
50
質量(g)
45
トラスコ品番
226-6831
材質
銅
全長(mm)
50
呼び径
13
アズワン品番
64-9673-39
入数
10/箱、200/梱
ねじサイズ
R1/2
パイプ外径(Φmm)
20.6