曜日別特売
9056 ホースニップル カクダイ 32972326

9056 ホースニップル カクダイ 32972326
9056 ホースニップル カクダイ 32972326
9056 ホースニップル カクダイ 32972326

ホースニップル

(2件のレビュー)
寸法B(Φmm)16
内容量1個注文コード32972326品番9056
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。

種類ホース継手形状ホースニップル材質黄銅寸法AR1/2寸法B(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32972326
2017-07-05
用途: バルブの接続
建設業・工事業

購入前に、メーカー(カクダイ殿)にメールで確認をとりました。
ネジ部とタケノコ部が一体になっているのか? ⇒ 一体型
敏速で的確な回答、ありがとうございました。
金額も安く、とても良い商品で助かりました。

対象商品 : 32972326
2017-01-17
用途: ドラム缶を活用した雨水装置作成
農・林・水産業

近郊のホームセンターでは、部品調達が困難なため大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする