曜日別特売
625-101-40 ステンレスサドルバンド カクダイ 32972703

ステンレスサドルバンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法40
内容量1袋(5個)注文コード32972703品番625-101-40
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

チャック袋仕様。

用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。呼び寸法40長さ(mm)92厚さ(mm)0.7幅(mm)23.0取付穴径(Φmm)4.5トラスコ品番309-9202質量(g)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32972694
2020-01-23
用途: パイプ固定
沖エンジニアリング株式会社サービス業

呼び径が30だったので発注したら、内径が42ミリだった。
希望と違うので使用出来なかった。
製品刻印も30とあるが内径は42ミリなので、要注意!!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
呼び径30Aは管外径42.7mmとなります。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 32972651
2016-11-14
用途: 野外の井戸水配管の固定に使用
製造業

ステンの為腐りがなく安心して使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする