曜日別特売
491-122 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

491-122 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973227
491-122 バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973227

バス用ゴム栓くさりつき

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)57
下径(Φmm)50
高さ(mm)13
寸法H(mm)13
内容量1個注文コード32973227品番491-122
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,209
販売価格(税別)
1,099
上径(Φmm)57下径(Φmm)50高さ(mm)13付属品くさり取付金具仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR寸法H(mm)13寸法A(mm)50寸法B(mm)57くさりの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32973193
2021-03-03
用途: 浴槽の栓
農・林・水産業

浴槽の栓が古くなって水漏れしていたので購入しました。
穴の寸法を測ると47ミリだったので下の寸法を47ミリを買ったのでハマりませんでした。
上の寸法を47ミリのを買わなければいけなかったと後で気が付きました。
次に買うときは気を付けようと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 32973175
2020-11-13
用途: バスタブ用のゴム栓交換
その他業種

サイズがぴったりでゴム栓もしっかりした商品で交換がスムーズに出来た

対象商品 : 32973166
2020-03-15
用途: 水槽の高さ調整に使用している
有限会社 小林製缶建設業・工事業

ゴムの劣化は短時間で、もんだいなく、使用しています。

対象商品 : 32973114
2016-04-19
用途: 老朽水栓の交換
有限会社クリーンサービス

何故かこの491-111だけラインアップより外れて、別に表示されていました。 30ミリを探しましたが、分かりにくかったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
他のゴム栓と同一ページになるよう修正させて頂きました。
今後ともよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする