曜日別特売
491-130 W型バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973236

 

491-130 W型バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973236
491-130 W型バス用ゴム栓くさりつき カクダイ 32973236

W型バス用ゴム栓くさりつき

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)27.3
下径(Φmm)22
高さ(mm)13
寸法H(mm)13
内容量1個注文コード32973236品番491-130
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm

上径(Φmm)27.3下径(Φmm)22高さ(mm)13付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレス寸法H(mm)13寸法A(mm)27.3寸法B(mm)22寸法C(mm)40くさり長さ(mm)650適合排水口径(Φmm)28~31くさりの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 家の風呂に
サービス業

家の風呂の栓の交換に挑戦します。未だそれ程傷んではおりませんが、くさりが入浴剤で変色、久しぶりに、正月前に交換することにしました。くさりを取り付けするのが、やや大変でしたが、何とか新しく出来ました。注文出来て、助かりました。

対象商品 : 32973297
2024-08-11
用途: 風呂場の栓
その他業種

浴槽の排水口が温泉で少し変形していたので、少し大きめのものを購入しました。ちょうど良く使えています。

対象商品 : 32973281
2024-01-14
用途: 浴槽の栓
小林商店医療・福祉・介護関連業

見ての通り、浴槽の栓に使います。メジャーメーカーだし何一つ問題ありません。他の使い方があったら教えて欲しいくらいです。購入時は径を間違えないように。

1が参考にしています
対象商品 : 32973272
2022-01-19
用途: 風呂栓劣化交換
その他業種

早々と商品を送っていただき感謝します。
早速取付け水もれ無しでジャストフィットでした。
鎖のリングが固くて中々ハマらず爪が割れてしまった。
どれを選んでいいか迷いましたが大正解でした。
今回はありがとうございました。
また何かあったらよろしくお願いします。

対象商品 : 32973297
2021-12-08
用途: ステンレス浴槽栓のゴム質劣化による交換

先に使用していたものがもう40年も使用したのでゴム栓の縁が細かいひび割れが進行してきましたので交換用に購入しました。機能的な水漏れも無い様なので可もなく否も無くそのまま交換して毎日使用しております。浴槽内の水圧がゴム栓を押す構造で水漏れし難い様で満足しております。

対象商品 : 44408987
2024-12-23
用途: 風呂底水漏れ
サービス業

ピタッと水漏れ止まる。
サイズに注意が必要です。
サイズを確認して購入した方が良いです。

対象商品 : 32973254
2022-05-19
用途: お風呂の浴槽のゴム栓
有限会社米塚商店卸売・小売業

以前使用していた商品と同じものでしたので、取り換えも簡単で助かりました。

対象商品 : 32973297
2020-04-24
用途: 家の風呂用の栓が水漏れ。補修
製造業

同じ径の物が分からなかった為
テパーが分からなかった物を注文しました、が
使用した所漏れもなく、満足しています
有難う御座jました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする