9472B 防臭ワン カクダイ 32973631

9472B 防臭ワン カクダイ 32973631
9472B 防臭ワン カクダイ 32973631

防臭ワン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)72
寸法H(mm)25
内容量1個注文コード32973631品番9472B
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。

寸法H(mm)25材質PVC呼び75寸法A(mm)68寸法B(mm)72
注意
※メーカーにより合わない場合がありますのでサイズにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32973631
2023-12-22
用途: 設備工事
株式会社木村熱経済研究所サービス業

トラップ部分がよく壊れた時に使用。それぞれの大きさを選択している。

対象商品 : 32973631
2016-04-22
用途: トイレの匂い防止
サービス業

排水溝からの匂いが少なくなりよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする