カクダイ
排水管フクロナット
(1件のレビュー)
内容量
1個
呼び径
32
材質
(ナット)亜鉛、(パッキン)NBR
注文コード
32973656
品番
9474B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
呼び
32
仕様
パッキン付き、パッケージ品
材質
(ナット)亜鉛、(パッキン)NBR
高さ(mm)
10.5
呼び径
32
入数
5/箱
ねじサイズ
W38山16