6070 排水口レンチ カクダイ 32974234

6070 排水口レンチ カクダイ 32974234
6070 排水口レンチ カクダイ 32974234
6070 排水口レンチ カクダイ 32974234

排水口レンチ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32974234品番6070
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。

用途穴間隔最大150mmまで使用できます。仕様パッケージ品材質穴間隔(mm)150(最大)入数10/箱、100/梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32974234
2022-06-07
用途: 自宅の排水溝の掃除
有限会社 カーライフサービス

20年位開けていなかった為色々な工具を試したが開かないので
モノタロウさんで調べたところこの工具を知り開ける事が
出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 32974234
2022-01-26
用途: 排水口の開閉
サービス業

二つ穴の排水口の開け方がわからずに困っていました。
このサイトで発見してもしやと思って購入
簡単に開閉ができて感動しました
値段もリーズナブルで助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 32974234
2021-04-26
用途: 設備メンテナンス
建設業・工事業

こういう治具があればいいのに・・・と思っていましたが
まさかこの値段で買えるなんて。
名前もわからないものだったのですが、掃除が楽になり感激しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32974234
2020-04-26
用途: 排水掃除口開閉のため
ハヤシ設備サービス建設業・工事業

購入まではドライバー2本を差し込んで、そのドライバーをウォーターポンププライヤーで加えて回してあけていました。道具は、ひっかけ部分が微妙に長いのと、固定してある部分の幅が広いので、へこみ部分を上から狙って差し込むのに少々苦労します。固く閉まっている掃除口には有効だと思います。予想よりコツがいるのでそれを踏まえて購入されたほうがいいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32974234
2018-05-07
用途: 排水管洗浄するのに、排水口のふたを開けるのに使います。
おそうじ工房サービス業

排水口の蓋開けの専門道具なので、不可も可もなしの商品なので、それなりです。
ただ、このような専門工具が購入できるということに感謝です。

対象商品 : 32974234
2016-06-15
用途: 排水溝の開閉作業
その他業種

やや材質が弱いかと。もう少し硬質の金属であればなおよろしいかと
思います。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 32974234
2015-10-27
用途: 掃除口の解除に使用
株式会社クリ-ンクラブ

とても使い勝手が良いです、改善するとしたら持ち手に角度があるとより良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 32974234
2020-08-31
用途: 点検用目皿蓋の開閉
サービス業

目皿蓋の開閉をしようとレンチのピンを蓋の穴に差し込み回したとたんにレンチのピンが外れてしまい使い物にならなくなってしまいました。ピンとレンチ部を一体成形で作るなどの改良が必要です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする