フジトク
サニタリー 溶接ヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
口径
3S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32974566
品番
ZFS-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
口径
3S
トラスコ品番
375-5720
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
寸法A(mm)
91
寸法D(mm)
76.3
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
83.5
寸法C(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材