※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
サニタリー ロングヘルール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
口径
4S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32974636
品番
ZFL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
口径
4S
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
寸法A(mm)
119
寸法D(mm)
101.6
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
109.9
寸法C(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材