曜日別特売
ZEQ-FW サニタリー 片ヘルール45°エルボ フジトク 32975004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZEQ-FW サニタリー 片ヘルール45°エルボ フジトク 32975004
ZEQ-FW サニタリー 片ヘルール45°エルボ フジトク 32975004

サニタリー 片ヘルール45°エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
口径1S
内容量1個注文コード32975004品番ZEQ-FW
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。

口径1S材質ステンレス(SUS304)形状エルボ45°寸法A(mm)36.8寸法D(mm)25.4寸法B(mm)15.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする