曜日別特売
YNL-22SF ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ 32975704

YNL-22SF ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ 32975704
YNL-22SF ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ 32975704
モノタロウ

ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)

(42件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径Rc1/4
相手側取付サイズR1/4
内容量1個注文コード32975704品番YNL-22SF
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等相手側取付サイズR1/4ねじ径Rc1/4材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51寸法H(mm)19取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32975704
2024-09-12
用途: 車両のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

なんの問題もなく使えています。
工具との脱着もスムーズです。

対象商品 : 32975704
2023-11-27
用途: やっぱりコスパ
昭栄自動車株式会社

一番安くて、粗悪じゃ無いので◎
エアカプラーは消耗品なので、安いにこしたことは無い。

対象商品 : 32975704
2024-06-08
用途: 空調設備工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので満足です

対象商品 : 32975704
2023-06-19
用途: エアーコンプレッサーに使用
その他業種

エアーコンプレッサー接続にカチッと装着できました。

対象商品 : 32975704
2023-03-10
用途: 塗装作業
畑中塗装建設業・工事業

ホムセンで売っていたのは、ロックを押し込んでから差し込まなければならなかったが、
こちらの商品は、ただ差し込むだけでいい。
外すときも、ロックを押し込めばプラグが自然に外れて
手のひらに落ちてくれるので、片手で扱えてとても便利です。

対象商品 : 32975704
2023-02-25
用途: 補修用
コスモソリューションサービス業

エアツールの配管に使用します。標準的な構造で特に問題なく使用できています。価格面でも満足です。

対象商品 : 32975713
2022-04-29
用途: 空圧の配管

シールテープを巻いて接続しましたが
特に漏れもなく、普通に使えています。

対象商品 : 32975704
2022-04-20
用途: コンプレッサーの吐出口に
卸売・小売業

プライベートブランドのがある場合は、これに限るね。安いから。
問題なく接続と、使えたよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1が参考にしています
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする