曜日別特売
YNL-23SH ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ 32975747

 

YNL-23SH ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ 32975747
YNL-23SH ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ 32975747
モノタロウ

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)

(26件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径Rc3/8
相手側取付サイズ3/8
内容量1個注文コード32975747品番YNL-23SH
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等相手側取付サイズ3/8取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+80使用流体空気質量(g)95寸法L(mm)83寸法H(mm)19ねじ径Rc3/8接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)7.5材質(Oリング)NBR寸法T(Φmm)11.3耐圧力(MPa)2.0相手側ホースサイズ3/8寸法Dmax(Φmm)25

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-27
用途: 配管修理

リピート購入しています。
品質も問題なく、カップリング状態も一流メーカーと比較しても
なんら変わりません。
おすすめです。

対象商品 : 32975731
2024-04-08
用途: 全部モノタロウ製になってきた
自動車・二輪車・自転車関連業

弊社はカスタムショップを営んでおります。
エアー廻りのカプラー気が付けば殆どモノタロウ製になって来ています。
多少、オス/メスカプラーの相性があったりしますが
今のところ目立ったエア漏れもなく使えています。

2024-10-10
用途: エアーツール使用時
株式会社木元省美堂製造業

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

1が参考にしています
2024-10-10
用途: エアーツール使用時
製造業

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

対象商品 : 32975756
2023-11-27
用途: コスパ最高
昭栄自動車株式会社

一番安くて、粗悪じゃ無いので◎
エアカプラーは消耗品なので、安いにこしたことは無い。

対象商品 : 32975731
2021-12-05
用途: エアー工具の延長
有限会社社杉浦工業

性能も良く・お値打ちです仕入れ工具店ではメーカ物にて高価
消耗品にてすり減り・エアー漏れが出た場合交換が安価にて安心です

対象商品 : 32975731
2021-11-14
用途: エアホース用
飲食業

ワンタッチなので、リングを押し下げなくても、差し込むだけで使用できる。
特に不具合も無いので良いと思う

対象商品 : 32975747
2021-04-29
用途: 自動車整備
足立自動車

内径9.5ミリのエアーホースに取り付け。このサイズで問題なく取り付けできました。
届いたカプラーは日本製で嬉しい誤算。もちろんエアー漏れなんてありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする