曜日別特売
NL-24PF-SUS SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975923

 

NL-24PF-SUS SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975923
NL-24PF-SUS SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975923
モノタロウ

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズR1/2
ねじ径TRc1/2
内容量1個注文コード32975923品番NL-24PF-SUS
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
相手側取付サイズR1/2ねじ径TRc1/2材質(本体)SUS304質量(g)65使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)41取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dmax(mm)29
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: ワンタッチカプラ
自動車・二輪車・自転車関連業

六角棒からの削り出し品 精度も良く、良い製品だと思います。

対象商品 : 32975905
2021-11-02
用途: エアーホース接手用カプラとして

野外で常時使用するのでステンレス製を購入、価格もリーズナブルでモノタロウブランドで有ったので良かった。特に問題もなく使えてます。

対象商品 : 32975914
2021-02-10
用途: エア-配管時
製造業

価格も安く何の問題もありませんでした。次回も使います。

対象商品 : 32975905
2014-03-03
用途: エアツール全般
オートサービスエヌエイチファクトリー

他のものとあまり品質が変わらないので値段で考えればありかな

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする