曜日別特売
NL-22SF-BSBM 真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975993

 

NL-22SF-BSBM 真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975993
NL-22SF-BSBM 真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 32975993
モノタロウ

真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用)

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズR1/4
ねじ径TRC1/4
内容量1個注文コード32975993品番NL-22SF-BSBM
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

用途
空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
相手側取付サイズ
R1/4
ねじ径T
RC1/4
材質(本体)
真鍮
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
50.5
取り付け形状
オネジ接続用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法D(Φmm)
26
寸法d(Φmm)
9
使用流体
空気、水
材質(Oリング)
NBR
耐圧力(MPa)
1.5

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: エアー、水の配管で使用
有限会社弘大化成 様(製造業)

材質が真鍮の為、錆に強く、長持ちする。
気に入って使用しております

対象商品 : 32975993
2024-07-06
用途: 消毒タンク
建設業・工事業

今まで使っていた鉄製のカプラーのサビがノズルに詰まっていつも掃除をしていました。
今はこのたび購入した真鍮製のカプラーに交換して使っています。水漏れも無く脱着もスムーズにでき助かっています。次回も購入予定。

対象商品 : 32975993
2021-01-17
用途: エアホースの接続
農・林・水産業

真鍮のカプラーが近所に売っていないので購入しました。
使用に問題なく比較的安く購入できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 32975993
2020-05-05
用途: エアホース接続

不満なく使えます。ステンレス製と比べると柔らかい素材ではありますが、コストパフォーマンスがよいと思います。

対象商品 : 32975993
2014-01-09
用途: コンプレッサーに使用

品質に満足しています。ただ、ソケットの差込が硬いです(差し込みにくい)。しかし値段が安いので満足しています。

対象商品 : 32975993
2013-11-15
用途: 自家整備用

品質も良く細かい部分も綺麗に出来ています。次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする