NL-23SH-BSBM 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 32976036

NL-23SH-BSBM 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 32976036
NL-23SH-BSBM 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 32976036
モノタロウ

真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズ3/8
内容量1個注文コード32976036品番NL-23SH-BSBM
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

用途
空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
相手側取付サイズ3/8取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~+80使用流体空気、水質量(g)108寸法L(mm)76.5寸法D(Φmm)26寸法T(mm)11.3寸法d(Φmm)7.5材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5相手側ホースサイズ3/8

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976027
2023-06-28
用途: 機械の補修

安価で問題なく、機械の補修に使用できて助かりました。

対象商品 : 32976045
2018-11-01
用途: 水道の先端パーツ切り替え用
農・林・水産業

作りも丈夫で、メーカー品と遜色もなく活用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 32976036
2019-02-04
用途: スポット機 交換電極用

なかなか品質も良く、安価なので次回はまとめ買いしようと思いました。

対象商品 : 32976045
2017-11-07
用途: トラックのエアータンクに!!

メーカー品と比べて全く遜色無く、しっかりとした作りです!!
今では、モノタロウブランドや大阪魂を探し選んでます。
自信があるから社名を名のる!!
ほとんどが、価格以上のクオリティです!!
d( ̄  ̄)
安心して、モノタロウや大阪魂を選んでます!!

対象商品 : 32976036
2017-10-31
用途: コア削孔
有限会社ケイズアンカー

今まで鉄のカプラーわ使用してましたが錆びついてしまい、カプラーの交換に真鍮は良いです!!

対象商品 : 32976036
2017-05-21
用途: 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) 注文コード / 品番

たけのこの部分をタップ切りにして使う。
便利やな。。。。
真鍮製は、やわらかいからええなあ。

対象商品 : 32976027
2018-02-07
用途: 金型冷却用
有限会社豊田製造業

当たりハズレはありますが、特に問題なく
使用出来ます。また購入したいと思っています。

対象商品 : 32976036
2017-11-16
用途: 金型温調用
株式会社 春海 化成

メーカー品と変わらなく満足です。また、購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする