NL-24PH-BSBM 真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 32976133

NL-24PH-BSBM 真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 32976133
NL-24PH-BSBM 真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 32976133
モノタロウ

真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側ホースサイズ1/2(ホース用)
内容量1個注文コード32976133品番NL-24PH-BSBM
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法Dmax(Φmm)18寸法L(mm)63寸法T(mm)15寸法d(Φmm)7.5取り付け形状ホース接続用使用流体空気、水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮質量(g)55使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5相手側ホースサイズ1/2(ホース用)

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976115
2022-06-17
用途: エアーホースのチャック
運輸・通信業

真鍮という事で錆びて動かなくなることもなく大変満足してます。

対象商品 : 32976124
2020-02-20
用途: 冷却水のホース
株式会社 春海 化成

格安で使い勝手が良いのですごく助かります。
また購入します。

対象商品 : 32976124
2019-02-04
用途: スポット溶接機

なかなか品質も良く、安価だと思います。次回はまとめ買いします。

対象商品 : 32976115
2017-10-31
用途: コア削孔
有限会社ケイズアンカー

今まで鉄のカプラーわ使用してましたが錆びついてしまい、カプラーの交換に真鍮は良いです!!

対象商品 : 32976115
2017-06-02
用途: エアーの取りだし。
有限会社ライフライン

エアーの漏れもないし。普通のショップと同じです。耐久性は今実験中

対象商品 : 32976115
2015-09-07
用途: 精度がいい

精度が良く、大阪魂の真鍮製のプラグは精度が良く使いやすい。
MADE IN 大阪の製品はさすがです。

対象商品 : 32976115
2021-08-28
用途: エアー取り出し
運輸・通信業

サビにくいため、カプラーの脱着が、スピィディーです。

対象商品 : 32976115
2014-05-22
用途: 動墳ポンプ
有限会社 工藤建機

高圧ホース切れたときに使用、高圧ホース購入せずにすむので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする