曜日別特売
MK-330-3C 六角サポーター カメダデンキ 32977366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-330-3C 六角サポーター カメダデンキ 32977366
MK-330-3C 六角サポーター カメダデンキ 32977366

六角サポーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50個)ねじ径M3注文コード32977366品番MK-330-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。

表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23ねじ径M3寸法L1(mm)8長さL(mm)30外径(Φmm)6寸法D(mm)6寸法L2(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32977366MK-330-3C75206453MK-330MK-330-3C 六角サポーター カメダデンキ 75206453六角サポーターカメダデンキ1袋(50個)
5,198
税込5,718
品番が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32977621
2015-04-09
用途: モーターの台座サポートに使用

ステンレス製があればなお良いと思います

対象商品 : 32977323
2014-07-22
用途: パーツ取付時のスペーサーとして

丁度良い長さの物があって助かった。
サイズが豊富にあるのは、色々と使えてありがたい。
ネジもしっかりと止まり、問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする