曜日別特売
AS-330 ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキ 32978145

ジュラコン(R)サポーター 六角

(4件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)長さL(mm)30関連資料図面(0.07MB)注文コード32978145品番AS-330
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。

ねじ径M3長さL(mm)30仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32978102
2019-08-07
用途: 基板拡張重ね

絶縁体使用トラブル発生防止の仕方として安全側になる

対象商品 : 32978102
2019-07-15
用途: 中華製のリレーと無線のモジュールを使用したスピーカーセレクタの内部配線用
その他業種

使用した用途では、品質的になんら問題はありません。

対象商品 : 32978102
2016-07-09
用途: 音響機器内部配線の中継ポスト、基板の取り付けなどに使用
サービス業

外見より丈夫で、ビス穴もしっかりしており、様々な用途に応用できました。安価であるのもうれしい。

対象商品 : 32978111
2010-06-17
用途: 製品添付品
Madoca Electronica

適合する樹脂製ネジも取り扱っていたらもっとよかったと思います。
また、セット価格が設定されているとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2322:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする