803-422 JIS規格安全標識(ステッカー) ユニット 32980132

JIS規格安全標識(ステッカー)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚
文字内容足もとに注意
内容量1枚注文コード32980132品番803-422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
文字内容足もとに注意寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×0.35質量(g)26トラスコ品番742-1401材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー取付方式ステッカー
注意
2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32980132803-42225826308803-422A803-422 JIS規格安全標識(ステッカー) ユニット 25826308JIS規格安全標識(ステッカー)ユニット1枚
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 駐車場構内啓発として
有限会社一大工工務店建設業・工事業

使い勝手は良い。ブッロク壁に貼ったが、粘着力が不安。

対象商品 : 25981699
2021-07-25
用途: 禁煙表示
東洋ホテル株式会社サービス業

シールになっているので便利 大きさも丁度よい 早く届いた

対象商品 : 25981699
2020-06-16
用途: 外国人技能実習生研修棟の要所に貼付
株式会社ムロオ

当社は中国人、越南人、モンゴル人の外国人技能実習生を受け入れており、義務教育を受けた平均的日本人なら理解できる簡単な英単語も読めないことがあり、ピクトグラムは必須です。コインランドリーではない洗濯機や食堂のサインがあれば助かりますので、今後のラインナップに期待しております。

対象商品 : 32979703
2018-07-17
用途: 場内表示
製造業

建物の出入口に貼っています。2~3年程度で経年劣化して色あせてしまいますので、定期的に張り替えが必要です。しかしながら交換は簡単ですので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 25981699
2019-05-05
用途: コインランドリーの禁煙表示の為
ゴールドスター株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し大きいサイズが欲しい。A4サイズやA3サイズ。

対象商品 : 35371594
2018-11-16
用途: 飲食店の客席に貼っています。
イレブンフーズ源流飲食業

サイズのバリエーションがほしい。
値段が安いものがほしい。

対象商品 : 35371576
2017-01-22
用途: ポンプ交換等
オフィスリバティ水道事業部IGN.建設業・工事業

ユニットの電気関係標識 ステッカーと一緒に頼んだのですが、なぜか ユニットJIS規格安全標識(ステッカー)の方はものすごく遅い納品で、困りました。御社のCMでは頼んですぐ来るみたいなことを言っていますが、こんなに時間がかかるなら、他に頼めばよかったと後悔しています。商品に問題はないので我慢しますが、サポートが悪く事務的なので、もっと細やかになんで遅いのかメールで説明をくださるのが誠意ある対応かと存じます

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 32980123
2015-02-07
用途: トラックのハシゴのそば貼った

気にいっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする