曜日別特売
807-69A(小) JIS規格安全標識(透明ステッカー) ユニット 32980507

JIS規格安全標識(透明ステッカー)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組(5枚)
内容量1組(5枚)注文コード32980507品番807-69A(小)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
文字内容整理整頓取付方式ステッカー材質透明ペットフィルム寸法(縦×横)(mm)150×100トラスコ品番742-3934
注意
2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32980507807-69A(小)25826737807-69B807-69A(小) JIS規格安全標識(透明ステッカー) ユニット 25826737JIS規格安全標識(透明ステッカー)ユニット1組(5枚)
1,290
税込1,419
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32980254
2018-10-10
用途: ドアガラスに使用

工場外壁ドア窓に使用しました。密着性も良くシートにコシも有るのでエア入りも無くきれいに貼れます。

対象商品 : 32980254
2018-02-18
用途: 出入り口のドア
その他業種

出入り口のドア、ガラスに貼り付けました、とても、良いステッカ-でした、貼りやすく、貼ったシ-ルの空気も残らなく綺麗に出来満足です。

対象商品 : 32980254
2017-05-03
用途: 機械室入り口に使用
株式会社城山

白地に張り付けて使用していますが、見やすく大きさも適当であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする