351-04 構内掲示看板(エコユニボード) ユニット 32980692

構内掲示看板(エコユニボード)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容整理+整頓
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×1800×1.2
内容量1枚注文コード32980692品番351-04
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
文字内容整理+整頓材質エコユニボードトラスコ品番738-8535質量(g)880寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×1800×1.2エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32980665
2017-02-06
用途: 玄関の安全表示
建設業・工事業

材質が確りしていて、玄関では見栄えが良い見やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする