曜日別特売
832-96 構内掲示看板(鉄板) ユニット 32980997

構内掲示看板(鉄板)

(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容重量制限 T
内容量1枚注文コード32980997品番832-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

小型でありながら指示・禁止・注意喚起が効果的に伝えられます。

文字内容重量制限 T寸法(縦×横)(mm)300×1200質量(kg)1.5仕様明治山プレス加工トラスコ品番743-3310材質鉄板(明治山・上3下3穴)取付方式ビス止め(ビス別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32980972
2016-11-13
用途: 倉庫内の出入り口認識用

色彩が良く、鉄板にしては軽く、取り付けも穴がありとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする