ユニット
吊り下げ式表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黄(フチ)
緑(フチ)
青(フチ)
赤(フチ)
黄(フチ)
オレンジ(フチ)
無地
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32981837
品番
807-33
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途
工場での組み立てラインの表示や置き場表示に
取付方式
吊り下げ
材質
アクリル
仕様
フチ色両面表示
トラスコ品番
742-3641
色
黄(フチ)
質量(g)
490
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×450×3(Φ5mm穴上2)