コンバム(旧:妙徳)
真空フィルタ VFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
818-8953
818-8951
818-8952
818-8953
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32984454
品番
VF-6
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途
真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。
トラスコ品番
818-8953
質量(g)
235
使用圧力範囲(MPa)
-0.0959~0
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質(Oリング)
NBR
ろ過度(μm)
15
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結しないこと)
ポートサイズ
Rp3/8
ノズル径(Φmm)
2.0以下(適用)