PFG-35-N バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳) 32984585

PFG-35-N バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳) 32984585
PFG-35-N バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳) 32984585

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)35
内容量1個注文コード32984585品番PFG-35-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

標準平型タイプの吸着パッドです。

パッド径(Φmm)35パッド形状平形材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)トラスコ品番354-9127高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)質量(g)6使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32984497
2018-08-28
用途: メンテナンス交換部品

商品は良いんですが1個単位の梱包をどうにかして欲しい
10~20個単位での購入で1個ずつの梱包はちょっと

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 32984612
2017-07-23
用途: 薄い鉄板の吸い上げ
同進金属工業株式会社

吸着力があって良いです。モノタロウだと1個からでも購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする