サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
変色温度(℃)120・130・140
変色白→青・黒・黒
内容量1ケース(20枚)注文コード32985626品番3IC120
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。
ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。
3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記はありません。
RoHS対応。

用途
電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等)
機械装置(モーター、プレス機、電子機器等)
工程管理(食品加工、塗装等)
電気設備や機械装置で異常加熱の確認。
食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。
区分化学変化タイプ外形寸法(mm)18×33有効期限(年)3(屋内使用)精度(℃)±2変色温度(℃)120・130・140変色白→青・黒・黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする