シャワーのハンガーを移動させた際にできるビス穴を埋めるために使用しました。固まる時間も割と早く弾力性もあり防水性にも期待できます。
かれこれ30年にわたり定期的に採用しています。特性的に安定しています。モノタロウ様からの購入実績も90回を超えました。
屋外の照明器具取り付けの時、防水ゴムパッキンと縦のタイル目地の間に使用します。パッキンも黒色が主流の為、相性が良いです。少量の為、硬化のロスも防げます。また、脚立の上での作業にはコーキングガンは意外と動きにくいものです。作業効率から言っても、こちらが良いです。単価が上がりますが利便性を取りました。また、カビについてはバスコークに勝るコーキングはありません。特に黒色は例え繁殖しても目立ちません。
ハンディタイプで使いやすさがいいです。
今までコーキングガンで高所作業してましたが、これを腰袋に入れて防水作業が済むので助かります。
量に対して割高ではありますが、使い切ったらガンタイプのシリコンを注入して詰め替えチューブとして数回使ってます。
黒のアクリル板のシールに使用しました。
近所のホームセンターでは少量のシール材は白か透明しか売っていなかったので助かりました。
さすがモノタロウ!
商品の品数が豊富で欲しい物は大概探せば見つかるので助かっています。