曜日別特売
502 BK(クイック式リサイクル) 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 502タイプ(クイック式) ノーブランド 32986861

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 502タイプ(クイック式)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
ブラック
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)10000
内容量1本注文コード32986861品番502 BK(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レーザープリンタ用。
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

適合LBP5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/5910F種別クイック式ブラック適合機種メーカーCanon印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプトナーカートリッジ502サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32986861
2018-05-28
用途: レーザープリンター
個人のお客様

正規品は倍以上の価格なので、リサイクル式を購入しました。何の問題も無く使用でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする