60S3M1236 MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック 32989661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60S3M1236 MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック 32989661
60S3M1236 MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック 32989661

MSSメタルソー(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード32989661品番60S3M1236
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。

用途合金工具鋼、ステンレス歯数412高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)1236ベルト形S3M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする