250×2×32H×4 MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック 33002085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSメタルソー(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚外径D(Φmm)250注文コード33002085品番250×2×32H×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。

用途合金工具鋼、ステンレス外径D(Φmm)250内径(Φmm)32厚さ(mm)2材質高速度工具鋼(SKH-51)ピッチP4適合機種メーカー日立工機用ピンホール芯間(mm)50ピンホール個数2ピンホール径(Φmm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33002085250×2×32H×433001543250×2×32H×4250×2×32H×4 MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック 33001543MSSメタルソー(ステンレス用)谷テック1枚
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする