250×2×32H×4 TiNメタルソー 谷テック 33002207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNメタルソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)250
厚さ(mm)2
内径(Φmm)32
ピッチP4
内容量1枚注文コード33002207品番250×2×32H×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,800

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。

外径D(Φmm)250内径(Φmm)32厚さ(mm)2ピッチP4ピンホール芯間(mm)50材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2ピンホール径(Φmm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33002207250×2×32H×433001753250×2×32H×4250×2×32H×4 TiNメタルソー 谷テック 33001753TiNメタルソー谷テック1枚
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする