DP-A    3  X   6 ダウエルピン A型 大喜多 33002383

DP-A    3  X   6 ダウエルピン A型 大喜多 33002383
DP-A    3  X   6 ダウエルピン A型 大喜多 33002383

ダウエルピン A型

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径d3
呼び長さL6
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量1本注文コード33002383品番DP-A 3 X 6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19
販売価格(税別)
17

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

用途
主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
呼び径d3呼び長さL6材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33002846
2022-06-07
用途: 作業
製造業

特に問題はありませんでした。スチールとても硬かった。

対象商品 : 33003022
2022-05-01
用途: 機械の修理
建設業・工事業

破損したバーツを作製する際の部材として使わせていただきました。近いサイズの物があって良かったです。

対象商品 : 33002663
2020-11-26
用途: ボール盤のオーバーホール

ボール盤のオーバーホールに使用しました。種々のサイズのダウエルピンが1本から入手できることは大変ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33003512
2020-06-28
用途: 小型ベアリングの脱着
サービス業

ベアリングの脱着に使用しました。精度が高く安心して使用できました。

対象商品 : 33002821
2018-11-27
用途: エンジン部品の製作

このメーカーのピンはよく使いますが、大変良い物です。
この値段で買えるのに精度は抜群ですから、16,000rpmでも安心して使えます。

対象商品 : 33002401
2017-07-17
用途: ギアの締結
教育・研究機関

ギアの穴に圧入しやすくて使いやすい。安いのが嬉しいです。

対象商品 : 33002794
2016-02-26
用途: 車両整備

問題なし

対象商品 : 33002523
2015-09-10
用途: 穴あけ冶具の位置決め用
製造業

制度もよく何より安価なのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする