曜日別特売
DPS-A    8  X  75 内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多 33004167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPS-A    8  X  75 内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多 33004167
DPS-A    8  X  75 内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多 33004167
DPS-A    8  X  75 内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多 33004167

内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径d8
呼び長さL75
内容量1本注文コード33004167品番DPS-A 8 X 75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。

用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。呼び寸法S(mm)7寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M5×P0.8呼び径d8呼び長さL75材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33004422
2015-10-16
用途: バイク部品製作

オートバイのシフトペダルのシャフトとして使用しました。
内側にニードルベアリングを入れてちょうどいいサイズでした。
その他部品に使えるものが沢山あるので、送って頂いた
カタログがとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする