DPS-E   20  X  70 内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多 33005831

DPS-E   20  X  70 内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多 33005831
DPS-E   20  X  70 内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多 33005831
DPS-E   20  X  70 内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多 33005831

内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径d20
呼び長さL70
内容量1本注文コード33005831品番DPS-E 20 X 70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。

用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。呼び径d20呼び長さL70材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5呼び寸法S(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 機械のメンテナンス

外形寸法は問題ないですが、強度が少し弱い、ネジ留めしたら割れ
てしまいました。

対象商品 : 33005393
2019-07-04
用途: 冶具として

本来の使用とは違いプーラー先端冶具として活用しようと購入しました。これから実用なので成果は不明ですが使える気がします。価格も安い◎

対象商品 : 33005357
2016-12-21
用途: ヒンジ部分のピン

本来の使用目的とは違いますが、ヒンジ部分のピンとして使いました。相手側の穴のプラス公差が大き目だったため、通常のマイナス公差のピンではガタが大きくなりそうでしたので、敢えてプラス公差のダウエルピンを使用しました。ガタ付き無く良好です。本品の公差範囲が狭く品質も安定しているようですので、次回以降も安心して使うことが出来そうです。

対象商品 : 33005533
2015-03-09
用途: 位置決めに使用
株式会社KANO PRECISION

本来の使い方ではないと思いますが、治具の位置決めに使用しています。
ここまでの精度はいらないですが、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする