曜日別特売
- ハイフレヤープラスピック 日本カーリット 33009401

- ハイフレヤープラスピック 日本カーリット 33009401
- ハイフレヤープラスピック 日本カーリット 33009401
- ハイフレヤープラスピック 日本カーリット 33009401
- ハイフレヤープラスピック 日本カーリット 33009401

ハイフレヤープラスピック

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード33009401品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。
事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。
従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。

寸法(ピック部分)Φ11×19mmサイズ仕様薬量/約76g質量(g)約125種類発炎筒有効期限(年)4本体寸法(mm)Φ31.5×170発光色赤褐色燃焼時間(分)5
注意
※車内からの緊急脱出以外の目的で使用しないで下さい。
※ガラスの破片による切り傷等に注意して下さい。
※水中に転落したとき、窓が水面上にあるうちに割って下さい。
フロントガラス、一部のリアガラス、フィルムを貼ったガラスは割れないことがあります。
発炎筒として使用するときには、突起部分(金具ネジ式)を発炎筒※本体からはずして使用し、突起部分が路上に残らないようにして下さい。
※取り付けができない車種が一部あります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 車検時の期限切れ対応で購入
運輸・通信業

カー用品店で購入するとそれなりにする価格でしたが、モノタロウでお得に購入することができました。
古い発煙筒を改修するサービスもあればうれしいですね。

2024-12-06
用途: 常備品として
製造業

ハンマー型だと、社用車のどこに積んでいるのか分からなくなるが、発煙筒と一体型だと、社用車の管理担当者が違っていても、混乱しないのがいい。

対象商品 : 33009417
2025-03-07
用途: 緊急時
その他業種

コスパが良い。純正品と同じです。ディーラーで買ったら、2倍の価格は取られるのでは?

対象商品 : 33009417
2020-01-22
用途: 正規輸入車への装着
サービス業

欧州車の正規ディーラーが扱うのと同じメーカー製なので安心です。製造後1か月
の物が届きました。

2024-12-10
用途: 車載用

車載のものがそろそろ期限切れだったので、3ヶ月前に買っとくか!と購入。規格もので届いた月の製造年月でした。
使わないに超したこと無い商品ですが、窓ガラスのピック付なら尚安心かと思います。

対象商品 : 33009417
2019-03-08
用途: 車検の時に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

期限切れになるので、交換しました。ピック付きなので、もしもの時に安心です。

対象商品 : 33009417
2018-01-20
用途: 車載用
その他業種

車検が近つ”いた時に有効期限が近かったので、モノタロウ社販売価格が
安価のため、購入して車検前にこうコンしました。(修理では定価通り)

対象商品 : 33009417
2017-08-24
用途: 車検用に購入

車検用に購入しました、この値段なら良いですね。値段がもう少し安いと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする