曜日別特売
370×2.5×50.0×3 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSSスペシャルソー(ステンレス用)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)370
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)50
ピッチ3
内容量1枚注文コード33011133品番370×2.5×50.0×3
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。

用途
鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
外径(Φmm)370穴径(Φmm)50厚さ(mm)2.5適合プリマック300材質高速度鋼(HSS)ピッチ3径(Φmm)ピンホール:15ピンホール芯間(mm)80ピンホール個数4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33010966
2015-02-17
用途: 鉄、SUS、アルミ等の切断

目が細かいので薄物には最適です、良い触感です。

対象商品 : 33011492
2014-06-03
用途: ステンレスパイプの切断
梅沢製作所製造業

切れ味抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする