STG    6.5X  16 ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多 33012454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STG    6.5X  16 ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多 33012454
STG    6.5X  16 ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多 33012454
STG    6.5X  16 ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多 33012454

ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)

(59件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本胴径d(Φmm)6.5胴長さL(mm)16注文コード33012454品番STG 6.5X 16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98

一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。

用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M5×P0.8ねじ長さS(mm)9材質SCM435胴径d(Φmm)6.5頭径D(Φmm)10六角穴B(mm)4硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応胴長さL(mm)16頭高さH(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33013057
2025-10-26
用途: ハンマーナイフモアの補助輪の修理
農・林・水産業

適当なブッシュとの組み合わせで、ベアリングに代わる滑らかな走行を実現。

2025-05-23
用途: メーカー純正ボルトの代わりに

マシン整備、メーカー純正ボルトの代わりに使ってみました。
価格も安く、胴部分もキレイでよろしいと思います。

対象商品 : 33012375
2024-03-17
用途: キャリー修理
製造業

お気に入りのキャリーのキャスター修理に使いました。

対象商品 : 33012375
2023-08-16
用途: スーツケースの車輪交換

他の方もお使いの様に、スーツケースの車輪交換に使いました。M4ナットが二面幅7mmなので、フランジナイロンナットM4を買った方が交換作業が捗ります。。

1が参考にしています
対象商品 : 33012533
2023-03-30
用途: 価格も品質も満足です。
個人のお客様

普通のボルトから諸事情で交換しないといけなく
なり購入しました。コストも余り掛けれる環境下では
無かったので安い安いで選択をしましたが(失礼)
商品は至って健全で良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 33012375
2023-03-23
用途: キャスター修理

キャスター修理の王様。ほかの店では取扱いまずない。

対象商品 : 33012375
2022-11-15
用途: キャリーバッグの車輪交換
サービス業

緩み止めナットと組み合わせて、寸法調整無しで交換出来ました。元々ついていた軸は片方が書締めてあるので、ドリルで除去し、このボルトの頭が入る側は少しばかりザグリをしました。

対象商品 : 33012375
2022-10-25
用途: キャスターの交換に使用
合同会社スピードラボサービス業

スーツケースのキャスターが破損し、その交換部品として使用しました。
交換後の使用はまだですが、寸法はぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする