曜日別特売
9ABP10S ベルトポンチ10本組 PROMOTE(プロモート) 33015421

9ABP10S ベルトポンチ10本組 PROMOTE(プロモート) 33015421
9ABP10S ベルトポンチ10本組 PROMOTE(プロモート) 33015421

ベルトポンチ10本組

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10本)注文コード33015421品番9ABP10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
用途
革、ビニール、紙、ゴム、布等の穴あけ。
セット内容(mm)3,5,6,8,10,13,16,19,22,25材質SK-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33015421
2018-03-04
用途: 趣味と実益の皮製作に使用。

すばらしい..値段以上のパフォーマンス..good..

対象商品 : 33015421
2015-08-18
用途: 布地に穴を開ける
アサヒ産業株式会社

打つ方のポンチだけではなく、台の方も何か考えないと布地を上手く切れない。

1が参考にしています
対象商品 : 33015421
2013-08-26
用途: フィルムシールの穴あけで使用

紙等にも使用できる様で有ったのでフィルムシートに使用したが、切れ味が少し悪い為
穴あけに使用した所、凹み変形してしまった。25mmφなどは使用に耐えられないのでは!
革のベルト等で有れば問題は無いと思いますが、一寸残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする