※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
ハロゲンバルブ H4u 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33016462
品番
1Y4U-51-605A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,820
タイプ
H4u
定格電力(W)
60/55W
定格電圧(V)
12V
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T15
他社参考品番(STANLEY)
14-0181U
他社参考品番(小糸)
0456U