※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
白熱球(S25/BAU15s 12V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
33016575
品番
1Y25-51-021 AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
タイプ
シングル球
色
アンバー
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21
口金
BAU15s
ガラス球形式
S25
他社参考品番(STANLEY)
A4957
他社参考品番(小糸)
4570A