MZ1-30 マツダタイプ クリップ Modes 33020495

マツダタイプ クリップ

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30個)
主な適合純正品番67771-16160
67771-16160
B455-56-741
A001-56-053
B27K-51-PS7
BC5A-67-CC1
BP4K-50-ES1
BP4K-67-519
BP4K-68-301A-02
BP4L-58-959
D001-56-731
D350-50-E21
E120-68-AB1
FD01-68-AB1
GJ6E-51-832A
GT2G-59-315
G18K-51-SJ3-315
GD7A-50-EA1
BC1D-56-145
NA01-56-145
B467-68-AC3-02
GJ21-68-885B-02
H115-50-313A
D201-50-797
内容量1袋(30個)注文コード33020495品番MZ1-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
主な適合純正品番67771-16160寸法D(mm)16寸法E(mm)13外径C(Φmm)18首下長A(mm)14.5軸径B(Φmm)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38401474
2023-04-10
用途: NAロードスターに
自動車・二輪車・自転車関連業

本来はトランク内の内張固定のクリップですが、NB用エアロボード設置に利用しました。ちょうどアタッチメントが付く内装パネルに固定用のクリップがあり、そこにエアロボードのアタッチメントを共締めします。しかし元のクリップでは足の長さが足らないので、リーマーで穴を広げ、もう少し大きいこのクリップを使用したら、しっかり固定でき、かつ綺麗に仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11134383
2023-02-15
用途: サイドスカート取り付け時
製造業

ロードスター(NCEC)のサイドスカート取り付け時に片側1袋(10個)使用しました。
特に問題なく取り付けられました。

3が参考にしています
対象商品 : 33020495
2022-10-15
用途: ユーノス1993ねんもの、老朽部品の交換ジャストフィット
自動車・二輪車・自転車関連業

内装装着に必要不可欠ピッタリ、今後交換予定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11134383
2022-04-25
用途: サイドスカートの脱着
サービス業

純正部品同様にスポンジゴムのワッシャーが入っており、安心して使用できます。
車両によっては員数に過不足がりますので、願わくば2個単位で選択できれば有難いです。

対象商品 : 11134383
2021-06-25
用途: サイドスポイラーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

マツダ ビアンテ DBA-CCEFW サイドスポイラーの補修で購入しました。品番が分からなかったので、現物と照らし合わせながら購入しましたが、バッチリでした!

対象商品 : 33020671
2021-08-25
用途: 修理

純正の新品の状態を知りませんが、ガタもなくとても使い心地が良かったです。

対象商品 : 33020495
2021-02-04
用途: ジムニーのバックパネルの脱着
サービス業

ジムニーJB23 3型のバックパネルを外したら20年前の車なので半分割れたので純正は高いからカタログでサイズを調べたらジャストサイズでした マツダタイプだからロードスターにも使えそうで安くて大満足です やっぱりモノタロウさんは庶民の味方ですね

対象商品 : 33020687
2020-03-31
用途: メンテナンス時、
井澤農場

取り外しの時、破損することあるので予備も含めて買いました。有ると安心できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする