曜日別特売
MD29-10 ダイハツタイプ クリップ Modes 33023383

ダイハツタイプ クリップ

(55件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
主な適合純正品番53455-97202
53455-97202
90044-68271
90044-68333-000
90044-67496
90044-68210-000
90044-67474-000
90044-67478-000
52521-B2010-000
55345-B2010-000
90044-67526-000
90044-67555-000
90044-68150-000
56115-97401
90044-67419
90044-67499-000
90044-68200-000
90044-68262-000
60497-07071-22
90044-67531
90044-68316
90044-68098
90044-68263-000
90044-68308-000
75392-B2020
90041-89082
90044-68346
90044-67585
75396-B2010
90044-67535
90041-83025
90044-80499
90044-80536
53145-B2020
67869-46030
90044-67592
90044-67593
90044-67594
90044-67597
90044-68381
53145-B2030
67749-B2010
67771-B2050
67771-B2080
76854-87401
90044-67579-B0
90044-68108
90044-68060-000
90044-68196-000
90044-68193-000
90041-89068-000
90044-68044-000
90044-68356-030
53879-B2020
内容量1袋(10個)注文コード33023383品番MD29-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

内張りクリップ

主な適合純正品番53455-97202メーカーダイハツ全長L(mm)23外径C(Φmm)16首下長A(mm)10軸径B(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 旧車の内張用

かなり前探した時は、私の見逃しかもですが、このサイズ表記の物を見つけられず妥協の品を購入しましたが、今回探したらジャストサイズの表記有りの品を見つけ大満足です。
一般人も買うサイトなので、品番だけじゃなく、サイズ表記をしていただくと助かる方も多いと思います。

2025-03-11
用途: 自動車修理
サービス業

10個で買うと安いので助かります、定番部品なので在庫用にしてます

対象商品 : 35598297
2024-04-27
用途: リアバンパーの修復
K2ポーター運輸・通信業

リアバンパーの修復でグリップが必要になり購入しました。
注文翌日には到着でとても助かりました。
また機会があればお願いします。

2024-10-08
用途: 整備
コスモソリューションサービス業

色々サイズがあるので助かります。特に気になることもなく使用できます。

対象商品 : 09929753
2024-02-04
用途: 車のメンテナンス時
農・林・水産業

耐久性については判りませんが特別、強度が必要がないものなので満足している。

対象商品 : 11135801
2023-04-01
用途: 経年劣化。いつの間にか無くなっているカウルトップガーニッシュ用に

経年劣化のせいか、気づくと無くなっています。この商品は、沢山入っていて、とても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 11135801
2022-10-02
用途: 車両の乗降ステップ補修
サービス業

高齢者・身障者の送迎用車両で、後席スライドドアのところに乗り降りが楽に出来るよう、乗降時ステップが出ます。
そのステップの縁周りに板ゴムの保護がありますが、地上高が低いので縁石などで接触してゴムがはがれる事が注意していないとあります。
その際4~5か所に本商品クリップがあり外れる事があります。
車のメーカーは違いますが、ぴったりと合うので購入しました。
お蔭様で自分で修理出来てありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 11135801
2022-10-20
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

外した時に破損してしまい購入しました。使用に不具合はないです。少し作りが荒い感じですが、目につくパーツではないので別に不満ないです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする