曜日別特売
G601 グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼット 33024625

グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)

(61件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)250
内容量1個注文コード33024625品番G601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8寸法(mm)250トラスコ品番798-2712長さ(mm)250タイプチャッキング付危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: スイングアーム支点軸への給油

下向きのグリスニップルなので、フレキのホースは有難い。
エーゼットの小型のカートリッジ専用ガンと使いました。
かちっとハマって扱いやすいです。

2025-07-17
用途: バイク整備
建設業・工事業

狭い箇所のグリスアップに使用。使いやすいです。値段も手ごろでした。

対象商品 : 33024625
2022-03-23
用途: 機械類のメンテナンス
農・林・水産業

ホースのさらなる柔軟(特に冬季に堅くなるため)で有ればより良い

対象商品 : 33024634
2020-11-07
用途: 潤滑
教育・研究機関

グリス潤滑用に購入しました.これまで,直管式を用いてきましたが,狭いところでの作業にはホース式が便利そうでしたので,導入しました.問題なく使用出来ています.いろいろな場所に使いながら様子を見ていきたいと思います.

対象商品 : 33024634
2020-09-13
用途: グリスアップ時使用
高塚急送

ニップルの角度がわるいところに使用しています。普通に使えます。

対象商品 : 33024634
2020-12-15
用途: 自動車整備

他と比較すると割安だが品質も良く使いやすい。お勧めです。

対象商品 : 09443165
2021-05-17
用途: トラックのグリスアップ
大畑自動車美装自動車・二輪車・自転車関連業

便利です。耐久性は分かりませんが。
ニップルの形状で横から漏れてくるはあります。

2が参考にしています
対象商品 : 33024625
2020-05-09
用途: 機械のメンテナンス
仙台商工自動車自動車・二輪車・自転車関連業

狭く届きにくいところにも曲がるので挿入できた長さ的にもちょうどよかったと
とてもよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする