HT17-255 電工貫通ハンマー フジ矢 33024677

HT17-255 電工貫通ハンマー フジ矢 33024677
HT17-255 電工貫通ハンマー フジ矢 33024677

電工貫通ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33024677品番HT17-255
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。
255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。

種類電工ハンマー全長(mm)255寸法(mm)255主な用途電気・設備工事用仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応質量(g)420寸法a(mm)255寸法b(mm)105寸法c(mm)24寸法d(mm)140寸法e(mm)43適合ソケット17mmトラスコ品番344-4961
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする